TeraStation TS5220DFシリーズ 2ベイNAS SSD 512GB

TeraStation TS5220DFシリーズ 2ベイNAS SSD 512GB - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS5220DFシリーズ 2ベイNAS SSD 512GB - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS5220DFシリーズ 2ベイNAS SSD 512GB - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS5220DFシリーズ 2ベイNAS SSD 512GB - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS5220DFシリーズ 2ベイNAS SSD 512GB - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS5220DFシリーズ 2ベイNAS SSD 512GB - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS5220DFシリーズ 2ベイNAS SSD 512GB - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS5220DFシリーズ 2ベイNAS SSD 512GB - BUFFALO(バッファロー)


様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます
ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載
オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン

インターフェース【LAN端子】IEEE802.3an、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3準拠(10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)【内蔵】Serial ATA III容量(GB)512(256GB×2)ベイ数2RAID機能1/0(出荷時 RAID1)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62774786TS5220DF00502
139,800
139,000
152,900(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする