曜日別特売

【L1】フラッシュライト

【L1】フラッシュライト - WUBEN(ウーベン)【L1】フラッシュライト - WUBEN(ウーベン)【L1】フラッシュライト - WUBEN(ウーベン)【L1】フラッシュライト - WUBEN(ウーベン)【L1】フラッシュライト - WUBEN(ウーベン)【L1】フラッシュライト - WUBEN(ウーベン)【L1】フラッシュライト - WUBEN(ウーベン)【L1】フラッシュライト - WUBEN(ウーベン)

同時点灯可能「スポット」「ワイド」のデュアル光源・180度回転ヘッド
明るさ最大2000ルーメン・最大照射距離350メートル
スポット6モード、ワイド3モード
米国Luminous SST40-W × 1個&独OSRAM P9 × 1個搭載
モバイルバッテリーとして使用可能
両手が使える懐中電灯
Type-C充電式(5V2A)
付属部品 ・Type-C充電、給電ケーブル × 1本・防水パッキン(スペア)・ストラップ・ポーチ

寸法(mm)128.2×28質量(g)100(電池含まず)、170(電池含む)連続使用時間(時間)60使用電源21700リチウムイオン充電池防塵防水性能IP68耐衝撃性能1.5m光度(cd)【スポット】30625【ワイド】2720寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)408×354×335明るさ(Lm)【スポット】2000【ワイド】1000RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)【スポット】350【ワイド】104内容量1個
注意
※USB-C AC アダプタは付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62713554L1
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする