日東工業
HMDタイプ分電盤
スチール製ホーム分電盤
用途
テナントや商業施設向けにセキュリティ性を向上させたHMDタイプ
仕様
●2P1E20A:10●2P2E20A:4●箱体材質:鋼板(一部 アルミ・樹脂)●速結アース端子:10
質量(kg)
7.7
スペース
2
深さ(mm)
95
縦(mm)
400
横(mm)
320
塗装色
クリーム色(2.5Y9/1)日塗工(L22-90B)
分岐回路数
14
盤定格(A)
40
主幹容量(A)
50
主幹
ELB3P50AF50AF30
内容量
1台
注意
HPラベル(日本配線システム工業会 認定マーク)は貼り付けされません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62713509
HMD3E5-142
¥
66,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません