曜日別特売

ブラックライト ノーマルタイプ

ブラックライト ノーマルタイプ - Hydrangeaブラックライト ノーマルタイプ - Hydrangeaブラックライト ノーマルタイプ - Hydrangeaブラックライト ノーマルタイプ - Hydrangeaブラックライト ノーマルタイプ - Hydrangeaブラックライト ノーマルタイプ - Hydrangeaブラックライト ノーマルタイプ - Hydrangeaブラックライト ノーマルタイプ - Hydrangea

高出力!!高寿命!!
ワイドタイプと比べ紫外線強度が高い
スイッチ入力後即座に安定動作

用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など電源タイプコンセント仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※非常に強力な紫外線が出ておりますのでご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください
※照射領域は照射面から40cmでの測定値です
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
本体質量(g)
波長(nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62713755UV-SU365-01DCΦ37×140145365
37,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
62713764UV-SU375-01DCΦ37×140145375
37,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
62713780UV-SU385-01DCΦ37×140145385
37,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
62713789UV-SU395-01DCΦ37×140145395
37,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
62713798UV-SU405-01DCΦ37×140145405
37,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする