Hydrangea
ブラックライト フォーカス型(ハレーションカットフィルター付)
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます
駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用
スイッチ入力後即座に安定動作
用途
紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など
仕様
使用LED:日亜化学社製チップ型LED
本体寸法(mm)
Φ37×124
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※非常に強力な紫外線が出ておりますのでご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください
※照射領域は照射面から40cmでの測定値です
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源タイプ
本体寸法(mm)
本体質量(g)
波長(nm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62713667
UV-SU365-01FC
乾電池
Φ37×124
140
365
¥
63,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
62713676
UV-SU375-01FC
乾電池
Φ37×124
140
375
¥
63,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
62713685
UV-SU385-01FC
乾電池
Φ37×124
140
385
¥
63,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
62713694
UV-SU365-01FCDC
コンセント
Φ37×124
140
365
¥
72,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
62713710
UV-SU375-01FCDC
コンセント
Φ37×124
140
375
¥
72,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
62713719
UV-SU385-01FCDC
コンセント
Φ37×124
145
385
¥
72,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください