曜日別特売

ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 5 (タッチ対応モデル)(23.8型/タッチパネル/1920×1080/DisplayPort x1、HDMI x1/黒/ステレオスピーカー(内蔵) (3W x2))

ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 5 (タッチ対応モデル)(23.8型/タッチパネル/1920×1080/DisplayPort x1、HDMI x1/黒/ステレオスピーカー(内蔵) (3W x2)) - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 5 (タッチ対応モデル)(23.8型/タッチパネル/1920×1080/DisplayPort x1、HDMI x1/黒/ステレオスピーカー(内蔵) (3W x2)) - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 5 (タッチ対応モデル)(23.8型/タッチパネル/1920×1080/DisplayPort x1、HDMI x1/黒/ステレオスピーカー(内蔵) (3W x2)) - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 5 (タッチ対応モデル)(23.8型/タッチパネル/1920×1080/DisplayPort x1、HDMI x1/黒/ステレオスピーカー(内蔵) (3W x2)) - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 5 (タッチ対応モデル)(23.8型/タッチパネル/1920×1080/DisplayPort x1、HDMI x1/黒/ステレオスピーカー(内蔵) (3W x2)) - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 5 (タッチ対応モデル)(23.8型/タッチパネル/1920×1080/DisplayPort x1、HDMI x1/黒/ステレオスピーカー(内蔵) (3W x2)) - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 5 (タッチ対応モデル)(23.8型/タッチパネル/1920×1080/DisplayPort x1、HDMI x1/黒/ステレオスピーカー(内蔵) (3W x2)) - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 5 (タッチ対応モデル)(23.8型/タッチパネル/1920×1080/DisplayPort x1、HDMI x1/黒/ステレオスピーカー(内蔵) (3W x2)) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子DisplayPort×1、HDMI×1色(本体)アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6277686812NBGAR1JP
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする