レノボ・ジャパン(Lenovo)
ThinkVision E22-30 (21.5型/1920×1080/VGA、DisplayPort、HDMI/レイヴンブラック/スピーカー:あり)
表面処理
非光沢
コントラスト比
1000:1
解像度
1920×1080
入力端子
VGA、DisplayPort、HDMI
色(本体)
黒
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
21.5型
パネル駆動方式
IPS
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62778925
63EBMAR2JP
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください