曜日別特売

Type-C薄型ACアダプター

Type-C薄型ACアダプター - VAIOType-C薄型ACアダプター - VAIOType-C薄型ACアダプター - VAIO
(1件のレビュー)

薄型軽量、45W出力のType-C ACアダプター。
VAIO本体同梱のACアダプタ同等の出力。
外寸:約幅80mm x高さ 56mm x奥行 16mm(突起部含まず)、重さ 約85g、TypeC To Type-C ケーブル(ケーブル長 約1.5m)付属入力:AC 100 V - 240V、1.25 A、50/60 Hz、出力:5V/3A、9V/3A、12V/3A 15V/3A、20V/2.25A

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62779948RP-OPCF001
オープン
9,098
10,008(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62779948
2024-05-16
用途: PC作業
建設業・工事業

ACアダプタと比べて小型になっており、持ち運びに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする