曜日別特売

インクジェットコート紙841mm×45m

インクジェットコート紙841mm×45m - 中川製作所

<HP Designjetプリンタ対応用紙>
インクジェット適正の高いインクジェットマットコート紙。
簡易ポスター、屋内POP、塗りつぶしの多いCAD図面にも適応。
紙厚130μ 坪量96g/m2 白色度93%

白色度(%)93紙厚(μm)130内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627912270000-208-H33A
オープン
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする