曜日別特売

ゲーミング液晶ディスプレイ/27型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー:有

ゲーミング液晶ディスプレイ/27型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ/27型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ/27型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ/27型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT

27インチのフルHD(1920x1080)IPSパネルを搭載、360Hzの超高速リフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。
最大360Hzのリフレッシュレートに対応(DP接続時)、高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。
高画質IPSパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、450cd/m2の高輝度を実現。
sRGB100%の広色域を実現し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。
HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。
明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
映像入力端子はHDMI2.0 x2(240Hz対応)、DisplayPort1.4 x2(360Hz対応)を搭載します。
PS5とも120HzでのHDMI接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。
100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
2W x2のスピーカーを内蔵します。

仕様●保守:2年付属品マニュアル、保証書、電源アダプター、DPケーブル、スタンド、 スタンド用ネジ、VESA用スペーサーピッチ(mm)約0.311mm電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A使用温度(℃)0-50℃表面処理非光沢角度調整範囲上下(チルト):-5~+15°コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB:100% / DCI-P3:83%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°ケーブルDPケーブル、電源ケーブル応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×2スピーカー2Wx2色(本体)ブラック高さ調節NO使用湿度(%RH)10% - 90%アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)450cd/m2モニターサイズ27パネル駆動方式IPS(ADS)パネルフリッカーフリーYES対応VESA規格100x100mm (M4x12mm)リフレッシュレート(Hz)360角度調節あり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62794429JN-360IPS27FHDR
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする