ディスプレイアームを机に取り付ける際に発生する、取り付け部のひずみやたわみを軽減
ディスプレイアームを机に取り付ける際に発生する、取り付け部のひずみやたわみを軽減。
机への負担が軽減します。
机に接触する面を保護する保護シート付き。
滑らかな表面により、机表面への負担を減らします。
机を挟み込んで固定するクランプ式と、机に穴をあけて固定するグロメット式の両方に対応しています。
対応ディスプレイアーム:天面取付部位: 190mm x 153mm の大きさまで、底面取付部位: 120mm x 70mm の大きさまで対応。
GOPPA製に加え、他社製ディスプレイアームにも対応。
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980