机上より最大150mmの高さに設置可能で、卓上スペースを有効利用
アーム部分は、最大145mm伸ばすことが可能(400mm~545mm)
電話台を最大45度傾斜させることが可能で、取りやすい角度に調整
アームは360度回転させることが可能で、隣の人や向かい側の人との電話の共有に便利
対応電話機:横110mm~170mm、縦130mm~250mm
最大対応電話機重量:1Kg
電話台のサイズ:210mm×250mm
材質:耐衝撃性ポリスチレン
本体寸法:W400×D250×H220mm(取り付け金具部分含まず)
本体重量:約1000g
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


