ノートPC用ACアダプター 90W 19.5V DELL

ノートPC用ACアダプター 90W 19.5V DELL - BUFFALO(バッファロー)ノートPC用ACアダプター 90W 19.5V DELL - BUFFALO(バッファロー)ノートPC用ACアダプター 90W 19.5V DELL - BUFFALO(バッファロー)


会社や学校などに純正のACアダプターを置いておき、自宅に本製品を置いてサブACアダプターとして使えば、ACアダプターを持ち運ぶ必要なし!
スッキリまとまる結束バンド付
パワーLED付きで動作チェックが簡単
フェライトコアが付属されているため、他機器に与えるノイズや他機器より受けるノイズを軽減
特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
対応情報は製品パッケージ、メーカーHPで確認可能
外形寸法:W126×D51×H31mm
ケーブル長:DC出力側~約1.2m、AC出力側~約1.8m
入力電圧:AC100~240V
出力電圧:19V
出力電力:90W
PSE適合

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62803425BSACA01DL19
11,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする