会社や学校などに純正のACアダプターを置いておき、自宅に本製品を置いてサブACアダプターとして使えば、ACアダプターを持ち運ぶ必要なし!
スッキリまとまる結束バンド付
パワーLED付きで動作チェックが簡単
フェライトコアが付属されているため、他機器に与えるノイズや他機器より受けるノイズを軽減
特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
対応情報は製品パッケージ、メーカーHPで確認可能
外形寸法:W126×D51×H31mm
ケーブル長:DC出力側~約1.2m、AC出力側~約1.8m
入力電圧:AC100~240V
出力電圧:19V
出力電力:90W
PSE適合


