RICOH(リコー)
ビジネスプロジェクター RICOH PJ WUL5A50
レーザー光源による鮮やかな映像投映、光学レンズシフト(手動)、光学ズーム、上下/左右360度設置、USB給電(5V/1.5A)を搭載、エコモード
コントラスト比
2500000:1
最大解像度
1920×1200
主な用途
ビジネス用、スクール用
設置方式
床置き前面、床置き背面、天吊り前面、天吊り背面
明るさ(Lm)
(標準モード)5200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62805035
896409
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません