ヘアカッター シルバー

ヘアカッター シルバー - コイズミ(小泉成器)ヘアカッター シルバー - コイズミ(小泉成器)ヘアカッター シルバー - コイズミ(小泉成器)ヘアカッター シルバー - コイズミ(小泉成器)ヘアカッター シルバー - コイズミ(小泉成器)ヘアカッター シルバー - コイズミ(小泉成器)ヘアカッター シルバー - コイズミ(小泉成器)ヘアカッター シルバー - コイズミ(小泉成器)

充交両用でコードレスでヘアカットが出来る。
仕上がりの長さは調節ダイヤルで、1mm単位(1~70mm)まで設定可能。
コーム無し0.5mm。
水洗い可能(IPX7)でお手入れ簡単。
2種類のコーム:1~35mm、36~70mm刃の材質:ステンレス。
便利な充電・交流式タイプ(充電約8時間、約30分使用)、AC100V~240V対応。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62807117KHB0911S
オープン
4,690
5,159(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする