ヘアカッター ブラック

ヘアカッター ブラック - コイズミ(小泉成器)ヘアカッター ブラック - コイズミ(小泉成器)ヘアカッター ブラック - コイズミ(小泉成器)ヘアカッター ブラック - コイズミ(小泉成器)ヘアカッター ブラック - コイズミ(小泉成器)ヘアカッター ブラック - コイズミ(小泉成器)ヘアカッター ブラック - コイズミ(小泉成器)ヘアカッター ブラック - コイズミ(小泉成器)

交流式で充電切れの心配なく、パワーが落ちることなく使用できる。
仕上がりの長さは調節ダイヤルで、1mm単位(1~35mm)まで設定可能。
コーム無しで0.5mm。
水洗い可能(IPX7)でお手入れ簡単。
1種類のコーム:1~35mm。
刃の材質:ステンレス。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62807126KHB0921K
オープン
3,590
3,949(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする