【ソケット】AM4
【チップセット】AMD B550
【ファームファクタ】ATX
【メモリ】4xDDR4
【電源】14
【GPU機能】none
【グラフィック出力】HDMIDP
【PCIE】1 PCIe 4.0 x16 1 PCIe 3.0 x16
【M.2スロット】1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4) 1 M.2 (PCIe Gen3 x2 & SATA3)
【無線LAN】-
<QUBE 540 Stardust Iron>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 スターダストアイアンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891

