曜日別特売

ライティングバー 1m ブラック

ライティングバー 1m ブラック - ELPAライティングバー 1m ブラック - ELPAライティングバー 1m ブラック - ELPAライティングバー 1m ブラック - ELPAライティングバー 1m ブラック - ELPAライティングバー 1m ブラック - ELPAライティングバー 1m ブラック - ELPAライティングバー 1m ブラック - ELPA


天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。
3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。
ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。
レール上を自由に移動
工事不要で簡単取付。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62809330LRC-100C(BK)
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする