ラベルライター PT-J100 プーさんイエロー

ラベルライター PT-J100 プーさんイエロー - brother(ブラザー)

対応テープ幅:3.5/6/9/12mm(TZeテープ専用)。
入力方式:かなめくり入力。
文字表示:5文字×2行。
印刷ヘッド:180dpi。
印刷スピード:最高20mm/秒。
テープカッター:本体内蔵手動式。
最大印刷行数:3行。
印刷方法:横書き/縦書き。
連続印刷枚数:1~30枚。
内蔵文字数:7550文字。
文字サイズ:3サイズ。
文字装飾:5種類。
文字幅:全角/倍角/半角。
文章メモリー:最大80文字。
メモリー登録:最大5ファイル。
飾り枠:100種類。
電源:単4アルカリ乾電池×6本(別売)/単4ニッケル水素充電池×6本(別売)。
オートパワーオフ:操作終了後5分。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62809506PT-J100PHY
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする