キーボードモデルのラベルライター
TZeテープ専用
特徴:無償の専用ソフト、アプリを使用してパソコンやスマホから印刷可能。
カラー液晶には装着されているテープカセットのテープ色と文字色が表示されるので印刷するラベルのイメージを確認しながら操作できます(※テープカセットの色によっては画面にテープ色を反映できない場合がありますが、その場合は白地に黒文字で表示されます)。
同梱のACアダプターまたは単3アルカリ乾電池(別売)でも稼働するため、場所を選ばずラベル作成が可能。
便利なオートカット機能搭載。
最高30mm/秒の高速印刷を実現(ACアダプター接続時)。
本体に9規格のバーコードフォントを搭載し、さらにスマホやパソコンと接続することでより多くの種類のバーコードが利用できます
用途:商品ラベル、パッケージ、入園入学、整理収納、書類整理など
対応テープ幅:3.5mm/6mm/9mm/12mm/24mm
印字速度:最高 30mm/秒(ACアダプター接続時)
テープカッター:オートカット
インターフェイス:USB Ver2.0 Full Speed(マイクロBタイプ ペリフェラル)、Bluetooth Ver5.0 Class2


