レシート用紙 (幅80mm×14m巻/外径40mm/20巻入り)

レシート用紙 (幅80mm×14m巻/外径40mm/20巻入り) - brother(ブラザー)


レシート用紙(感熱)
コアあり
サイズ:幅80mm無定長/14m巻/外径40mm
入数:20巻入り
対応機種:RJ-3035B

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62811116RTL-C8040LN
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする