Panasonic(パナソニック)
ロボット掃除機「ルーロ ミニ」 (ホワイト)
1.コンパクトボディで狭い場所もラクラク。
独自の三角形状でスミ・壁ぎわもしっかり掃除 2.効率よく走行し、しっかり掃除 3.音ひかえめモードで、実感音 約20%カット
付属品
充電台(1個),ダストボックス お手入れブラシ(1個)
集塵容量(L)
0.15
連続使用時間(分)
約80(満充電・電池初期/20℃時)
バッテリー電圧(V)
DC14.4
充電時間(時間)
約3(電池が空状態から充電を開始した場合、周囲温度20℃時)
商品タイプ
本体+バッテリ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62811204
MC-RSC10-W
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください