ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/100Hz対応で残像感軽減/5年保証

ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/100Hz対応で残像感軽減/5年保証 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/100Hz対応で残像感軽減/5年保証 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/100Hz対応で残像感軽減/5年保証 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/100Hz対応で残像感軽減/5年保証 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:32W/
見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載の、100Hz対応23.8型ワイド液晶ディスプレイです。
一般的な60Hzディスプレイより残像感が抑制され、視認性が向上します。
高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。
一般的な60Hzのディスプレイより、1.6倍高速に映像が書き換わります。
画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。
※100Hzの出力に対応した機器が必要です。
「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。
約3.3mmの極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。
スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもマッチします。

表面処理非光沢コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子HDMI、DisplayPort色(本体)ブラックモニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62811518LCD-D241SD-FX
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする