曜日別特売

液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/D-Sub/ブラック/スピーカーあり/スクエア/TN/3年センドバック保証(パネル・バックライト1年)

液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/D-Sub/ブラック/スピーカーあり/スクエア/TN/3年センドバック保証(パネル・バックライト1年) - Acer(エイサー)液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/D-Sub/ブラック/スピーカーあり/スクエア/TN/3年センドバック保証(パネル・バックライト1年) - Acer(エイサー)液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/D-Sub/ブラック/スピーカーあり/スクエア/TN/3年センドバック保証(パネル・バックライト1年) - Acer(エイサー)液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/D-Sub/ブラック/スピーカーあり/スクエア/TN/3年センドバック保証(パネル・バックライト1年) - Acer(エイサー)液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/D-Sub/ブラック/スピーカーあり/スクエア/TN/3年センドバック保証(パネル・バックライト1年) - Acer(エイサー)液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/D-Sub/ブラック/スピーカーあり/スクエア/TN/3年センドバック保証(パネル・バックライト1年) - Acer(エイサー)液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/D-Sub/ブラック/スピーカーあり/スクエア/TN/3年センドバック保証(パネル・バックライト1年) - Acer(エイサー)

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:13W/センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)。
オンサイト含め延長保証はございません。
VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。
電源ケーブル及びACアダプターのオプション販売は無し、メーカーカスタマーに問合せ願います。
梱包サイズ:重量約3100g/45.4x37.5x11.4cm

表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1280×1024入力端子ミニD-Sub 15ピン、3.5mmステレオミニジャック色(本体)ブラック画面サイズ17型パネル駆動方式TN内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62812857V176Lbmf
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする