輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:13W/センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)。
オンサイト含め延長保証はございません。
VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。
電源ケーブル及びACアダプターのオプション販売は無し、メーカーカスタマーに問合せ願います。
梱包サイズ:重量約3100g/45.4x37.5x11.4cm
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
液晶モニタ 14インチ 静電容量方式10点マルチタッチ/USB-C×2ポート/Micro HDMI/ダイヤル式コントローラー/5年保証 PA148CTVZASUS(エイスース)税込¥54,978¥49,980
液晶モニタ 23.8インチ USB-C 電力供給96W/DisplayPort/HDMI/スピーカー内蔵/フルHD/IPSパネル/USBハブ/RJ45/画面回転/高さ調整/5年保証 BE249CGNZASUS(エイスース)税込¥30,778¥27,980
液晶モニタ 27インチ 4K/3840×2160/IPSパネル/USB-C/電力供給65W/DisplayPort/HDMI/USBハブ/スピーカー内蔵/画面回転/高さ調整/5年保証 VA27UCPSZASUS(エイスース)税込¥43,978¥39,980
液晶モニタ 27インチ QHD/2560×1440/IPSパネル/USB-C/電力供給96W/DisplayPort/HDMI/USBハブ/RJ45/スピーカー内蔵/画面回転/高さ調整/5年保証 BE27ACGNZASUS(エイスース)税込¥42,878¥38,980

