液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/セレーングレイ/スピーカー:あり

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/セレーングレイ/スピーカー:あり - EIZO液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/セレーングレイ/スピーカー:あり - EIZO液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/セレーングレイ/スピーカー:あり - EIZO液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/セレーングレイ/スピーカー:あり - EIZO液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/セレーングレイ/スピーカー:あり - EIZO液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/セレーングレイ/スピーカー:あり - EIZO

21.5型ワイド画面、フルHD(1920×1080)、デジタル/アナログの入力端子搭載の優れた基本性能。
消費電力(標準消費電力:8W)、筐体サイズ横幅(487.6mm)現行のFlexScan EVシリーズの中で最小を実現。
光の反射や映り込みが目立たない、表面ノングレア仕様の広視野角IPSパネルを採用。
環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用。
明るさセンサー、ブルーライトカット機能搭載。

表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子HDMI、DisplayPort、D-Sub色(本体)セイレーングレーアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62813189EV2130-GY
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする