輝度:350cd/m2/応答速度:GtG 5ms 最大消費電力:150W/ 27インチ ノングレアIPSパネル。
USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号・音声出力が可能。
ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし 騒がしい環境でも会議に最適に使用可能(内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です)。
デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。
USB Type-C・HDMI・DPの3系統接続端子。
コーディングモード(コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供)。
ノイズフィルター機能搭載スピーカー(2Wx2)で相手の声もクリアに聞こえる。
3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。
高さ調整(上下11cm)、回転(ピボット)機能搭載。
目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス。
輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - Gen2では輝度調整の起点となる明るさを変更可能。
フリッカーフリー技術。
Color Weakness。
本体3年間保証(パネル・バックライトは1年間保証)
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


