Dell
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし
良品先出しサービス。
3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理
非光沢
コントラスト比
1000:1(標準)
解像度
2560×1440
入力端子
HDMI、DisplayPort
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27型
パネル駆動方式
IPS
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62814808
P2723D
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません