曜日別特売

液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なし

液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なし - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なし - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なし - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なし - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なし - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なし - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なし - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なし - BenQ(ベンキュー)

輝度:400cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:200W/27インチ、IPSパネル。
最新パネルの採用により反射が最小限まで抑制。
スタイリッシュなベゼルレスデザイン採用の新筐体、カメラなどをおいても傷つかない台座。
4K UHD(3840x2160)解像度。
HDR10・HLGともに対応。
Adobe RGB 99%、Display P3/DCI-P3 99%、sRGB 100%カバー。
10ビットカラー x 16bit 3D LUT にて実現する 平均DeltaE<=1.5の完璧な色再現。
ユニフォミティ(ムラ補正)技術により輝度も色も均一。
ハードウェアキャリブレーション対応。
無料キャリブレーションソフトPalette Master Ultimate)。
AQCOLORシリーズ製品。
出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。
多彩な画像モード(Adobe RGB/sRGB/Rec.709/DCI-P3/Display P3/モノクロ/M-book/HDR/DICOM/校正1-3/Paper Color Sync/ユーザー)。
24P/25P/30P フィルム再生に対応。
USB-TypeC接続に対応しケーブル一本で90W給電まで可能。
進化したワイヤレスOSDコントローラー ホットキーパック G3で簡単操作。
PIP/PBP、GamutDuo機能搭載。
使いやすいデザイン設計(モニター下側のSDカードスロットやUSBポート、ピボット対応、遮光フード(縦・横)付)。

表面処理Nano Matte Panelコントラスト比1000:1解像度3840×2160入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C色(本体)ダークグレーアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62814984SW272U
オープン
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする