液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり

液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)

27型、4K UHD解像度(3840x2160)。
ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。
3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。
10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。
広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 99%。
ムラ補正技術により均一な輝度を実現。
AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。
KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。
PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。
左右違う画面設定ができるデュアルモード。
カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ePaper/ユーザー。
HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。
USBハブ機能付き。
2.5Wx2 スピーカー内蔵。
高さ調整、回転機能付き。
OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。
Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。

表面処理ノングレアコントラスト比1200:1解像度3840×2160入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62815009PD2706U
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする