曜日別特売

液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ホワイト/スピーカー:あり

液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ホワイト/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ホワイト/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ホワイト/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ホワイト/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ホワイト/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ホワイト/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ホワイト/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ホワイト/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)

輝度:350cd/m2/応答速度:GtG 5ms 最大消費電力:152W/ 31.5インチ ノングレアIPSパネル。
USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号・音声出力が可能。
ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、 騒がしい環境でも会議に最適に使用可能(内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です)。
デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。
USB Type-C・HDMI・DPの3系統接続端子。
コーディングモード(コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供)。
ノイズフィルター機能搭載スピーカー(2Wx2)で相手の声もクリアに聞こえる。
3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。
高さ調整(上下11cm)、回転(ピボット)機能搭載。
目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス。
輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - Gen2では輝度調整の起点となる明るさを変更可能。
フリッカーフリー技術。
Color Weakness。
本体3年間保証(パネル・バックライトは1年間保証)

表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)色(本体)ホワイトアスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62815219GW3290QT
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする