曜日別特売

乾電池エボルタネオ 単3形 30本パック

乾電池エボルタネオ 単3形 30本パック - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

パナソニック史上No.1長もち※1!長もち性能10%アップ※2!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!※3 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※4製法Ag+」採用!※12017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より。
※2乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。
250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)。
※3乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。
試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。
※4乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。

タイプ単3本数30本保存期間(年)10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62818308LR6NJ/30SH
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 機器類に使用

エボルタは価格は高めですが長持ちするので交換頻度も少なく安価な電池を購入するより結果的にお得だと思います。

2025-02-17
用途: 各種機器等
教育・研究機関

メーカー直送品で納品が遅くなるかと思ったけど、同時に購入した他のものよりも早く納品され助かりました。
安心のパナソニック製、信用しています。

2025-02-06
用途: 多岐にわたる使用用途
教育・研究機関

安心のパナソニック製エボルタ。10年後もある程度保証されていますし、期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする