omron(オムロン)
交換用バッテリーパック
動作温湿度範囲
0~40℃/25~85%RH
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電池寿命(年)
質量(kg)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62819044
BXB50F
5(周囲温度25℃)/2.5(周囲温度35℃)
バッテリ:約2.7
小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62819060
BXB75S
5(周囲温度25℃)/2.5(周囲温度35℃)
バッテリ:約5.3
小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62819069
BP70XS
5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
バッテリ:約5.8
シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください