omron(オムロン)
交換用バッテリーパック(BN150R用)
電池寿命(年)
5(周囲温度25℃)/4(周囲温度30℃)
質量(kg)
バッテリ:約10.5
種類
シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)
付属品
取扱説明書(日本語版・英語版)
充電時間(時間)
フル:8、90%:4
電圧(V)
DC48(12×4)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×312×70
高さ(mm)
70
幅(mm)
210
適合機種
BN150R
動作温湿度範囲
0~40℃/25~85%RH
保管温湿度範囲
-15~50℃/10~90%RH
バッテリー容量(Ah)
8.5×4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電池寿命(年)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62819096
BNB150R
5(周囲温度25℃)/4(周囲温度30℃)
バッテリ:約10.5
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください