omron(オムロン)
交換用バッテリーパック(BU300RW/BU200RW用)
交換バッテリパック(BU300RW/BU200RW用)
電池寿命(年)
4~5(周囲温度20℃)/2~2.5(周囲温度30℃)
質量(kg)
バッテリ:約16.2
種類
小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)
付属品
取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1
充電時間(時間)
90%:8、80%:4
電圧(V)
DC72(12×6)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
393×103×152
高さ(mm)
152
幅(mm)
393
適合機種
BU300RW/BU200RW)
動作温湿度範囲
0~40℃/25~85%RH
保管温湿度範囲
-15~50℃/10~90%RH
バッテリー容量(Ah)
8×6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電池寿命(年)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62819218
BUB300R
4~5(周囲温度20℃)/2~2.5(周囲温度30℃)
バッテリ:約16.2
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください