曜日別特売

抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルター LNAV 14インチ 富士通 U9413M用 ハメコミ式

抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルター LNAV 14インチ 富士通 U9413M用 ハメコミ式 - 光興業

抗菌・抗ウイルス 覗き見防止フィルター。
アイカ工業株式会社製ルミアート抗菌・抗ウイルスフィルム「SIAAマーク取得」と、覗き見防止フィルターを貼り合せました。
タッチパネルやタブレット、ATMなど、手や指で直接操作する端末へのセキュリティーと安心の両方を兼ね備えました。
抗菌抗ウイルスで特定ウイルスを99%以下まで減少。
耐熱性、耐薬品性に優れています。
装着には独自開発の透明度に優れかつ貼り直しできる高品質シリコン素材のトライアングルテープを採用。
あらゆる素材に貼り付き、糊あとなく繰り返し着脱が可能です。
ノートPCの開閉にも支障なく、装着を感じさせない薄さです。
可視光線透過率67%、ブルーライトカット40%、視界制御視野角左右60度、外光反射率1.5%、表面硬度2H。
厚さ0.33mm。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62819760LNAV-FJU9413M
オープン
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする