RICOH(リコー)
短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL4960
教室で使いやすく、先生の板書を優先し生徒の学ぶ環境に配慮した設計コンパクトサイズのレーザー光源プロジェクター
コントラスト比
100000:1
最大解像度
1280×800
主な用途
学校
入力端子
HDMI、Type-C
設置方式
置き型
明るさ(Lm)
4000(標準)
アスペクト比
16:10
投影方式
単板DLP(R)方式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62823147
514616
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください