覗き見防止フィルター Looknon-N9 デスクトップ用 23.8インチ(16:9)

覗き見防止フィルター Looknon-N9 デスクトップ用 23.8インチ(16:9) - 光興業

視界制御(機密漏洩防止)フィルター。
情報セキュリティー対策商品。
視界制御左右60°で他人の目を気にせず、快適オペレーション。
見やすい明るさと鮮明な画面で視界制御します。
光沢面側・ノングレア面側 双方表面として使用できます。
キズに弱い液晶画面をがっちりガード(表面硬度3H)。
可視光線透過率65%、紫外線カット99%、ブルーライトカット40%、帯電防止、外光反射率1.5%、視界制御視野角左右60度。

対応インチサイズ23.8のぞき見防止ブルーライトカット内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62824714LN9-238IO
オープン
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする