曜日別特売

半光沢フォト用紙610mm×30.5m

半光沢フォト用紙610mm×30.5m - 中川製作所

<HP Designjetプリンタ対応用紙>
光沢感を残しつつ光の乱反射を抑えた印画紙ベースの高発色半光沢紙。
写真用途、高級ポスター、ディスプレイ、プレゼンテーションに最適。
紙厚205μ 坪量200g/m2 白色度95%

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628250370000-208-H62A
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする