普通紙プレミアムタイプ594mm×45m

普通紙プレミアムタイプ594mm×45m - 中川製作所

<HP Designjetプリンタ対応用紙>
厚手タイプの高品質インクジェット普通紙。
線画、CAD図面の確認から簡易ポスターまで対応可能です。
紙厚127μ 坪量104.7g/m2 白色度95%

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628252290000-208-H21A
オープン
2,888
3,177(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする