IEEE802.3bt(Type3)対応で最大60Wの給電が可能
10GbE対応
動作保証温度-25~55℃で温度の厳しい環境に最適
金属筐体
最長5年保証(標準3年+Web登録2年)
VCCI ClassA適合
壁掛け対応
電源内蔵
ファンレス
主な付属品:ゴム足、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換アダプタ、マグネットシート、皿ネジ(BIJ-RMK-1U 取付け用、4本)、シリアルNoシール、取扱説明書、保証書
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
NETGEAR GS752TXUP-300JPS Insightアプリ&クラウド PoE++対応 (640W) SFP+ 4ポート搭載ギガビット48ポート スマートスイッチNETGEAR税込¥285,780¥259,800
NETGEAR GSM4352-100AJS PoE+対応 (236W-1440W) 1Gポート×48 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチNETGEAR税込¥912,780¥829,800
NETGEAR M4300-24X24F 10G RJ-45×24 10G SFP+スロット×24 スタッカブルL3フルマネージスイッチ XSM4348S-100AJSNETGEAR税込¥1,427,800¥1,298,000
NETGEAR MSM4332-100AJS 24x2.5G、4x10G/マルチギガPoE++(522Wベース、最大2520W)および4xSFP28 25GマネージドスイッチNETGEAR税込¥1,427,800¥1,298,000
NETGEAR MSM4352-100AJS PoE++対応 2.5Gポート×44, 10G/5G/2.5G/1G ポートx4, 25G SFP28スロット×4 スイッチNETGEAR税込¥1,757,800¥1,598,000
NETGEAR PROAV向けULTRA90 POE++対応(1,440W) 1Gポート×26 SFPスロット×4 フルマネージスイッチ (GSM4230UP)NETGEAR税込¥681,780¥619,800

