曜日別特売

法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ

法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ - BUFFALO(バッファロー)法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ - BUFFALO(バッファロー)法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ - BUFFALO(バッファロー)法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ - BUFFALO(バッファロー)法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ - BUFFALO(バッファロー)法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ - BUFFALO(バッファロー)


安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長
専用サポートあり
50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能
全ての機能がブラウザで設定可能
リモート管理サービス キキNavi対応
電源内蔵

タイプスイッチングハブポート数10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)+SFP2ポート電源100V 50/60Hz本体質量(g)2400接続方式ギガビット電源供給方式セルフパワーマグネット別売通信速度10M/100M/1000M拡張スロット数2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62826324BS-GS2116
44,800
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする