エレコム製 法人向けアクセスポイント専用のACアダプターです。
[対象製品]:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300
法人様でのご利用でも安心して使用できる高品質、高信頼性のACアダプターです。
温度0~40℃の環境で使用することが出来ます。
本体情報|対応製品:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300
本体情報|入力電圧:AC100-240V 50/60Hz
本体情報|出力電圧:DC12V 3.5A
環境条件 動作時|温度:0~40℃
環境条件 動作時|湿度:10~90%(結露なきこと)
環境条件 保管時|温度:-10~70℃
環境条件 保管時|湿度:5~95%(結露なきこと)
規格|安全規格準拠:PSE
規格|環境基準:EU RoHS指令準拠(10物質)
外形寸法 (幅×奥行×高さ):ACアダプター本体のみ:約110mm×約45mm×約29mm
質量:ACアダプター本体のみ:約180g、電源ケーブルを含む:約255g
付属品:専用ACケーブル(約1.5m AC125V 7A) 1本、シリアルナンバーラベル 2枚、安全にお使いいただくために 1枚
保証期間:3年


