曜日別特売

法人用無線AP/Wi-Fi6(11ax)対応 2x2/1201+574Mbps同時通信対応/Webスマート/小型筐体

法人用無線AP/Wi-Fi6(11ax)対応 2x2/1201+574Mbps同時通信対応/Webスマート/小型筐体 - エレコム法人用無線AP/Wi-Fi6(11ax)対応 2x2/1201+574Mbps同時通信対応/Webスマート/小型筐体 - エレコム法人用無線AP/Wi-Fi6(11ax)対応 2x2/1201+574Mbps同時通信対応/Webスマート/小型筐体 - エレコム法人用無線AP/Wi-Fi6(11ax)対応 2x2/1201+574Mbps同時通信対応/Webスマート/小型筐体 - エレコム法人用無線AP/Wi-Fi6(11ax)対応 2x2/1201+574Mbps同時通信対応/Webスマート/小型筐体 - エレコム法人用無線AP/Wi-Fi6(11ax)対応 2x2/1201+574Mbps同時通信対応/Webスマート/小型筐体 - エレコム法人用無線AP/Wi-Fi6(11ax)対応 2x2/1201+574Mbps同時通信対応/Webスマート/小型筐体 - エレコム法人用無線AP/Wi-Fi6(11ax)対応 2x2/1201+574Mbps同時通信対応/Webスマート/小型筐体 - エレコム


「Wi-Fi 6」(IEEE 802.11ax準拠)対応。
5GHz/1201Mbpsと2.4GHz/574Mbps同時通信で最大1775Mbps対応。

無線LAN準拠規格:2.4GHz:IEEE 802.11ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11ax/ac/n/a(W52/W53/W56)
有線LAN準拠規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3af/IEEE 802.3at Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging
有線LANポート:10/100/1000BASE-T(RJ-45型8極コネクター)×2 ※1ポートはPoE受電ポート(PD(IN))、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応
有線LAN対応給電方式:PoE (IEEE 802.3af/at準拠)
対応OS:Windows 11/10/8.1、macOS 10.15/10.14/10.13、iOS 14/13/12.4、Android 10/9/8
入力電圧(ACアダプター):AC100~240V 50/60Hz
外形寸法:本体:W100×D130×H35mm、セキュリティカバー使用時(取付金具含む):W145×D130×H47mm(共に突起部含まず)
質量:本体:約340g、セキュリティカバー使用時(取付金具含む):約510g
付属品:マグネット 2個、マグネット用プレート 1枚、ゴム足 4個、壁/天井設置用金具 1枚、セキュリティカバー 1セット、他
保証期間:3年間

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62826674WAB-S1775
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする