曜日別特売

無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps ブラック

無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps ブラック - BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps ブラック - BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps ブラック - BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps ブラック - BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps ブラック - BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps ブラック - BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps ブラック - BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps ブラック - BUFFALO(バッファロー)
(1件のレビュー)

(1)5GHz 160MHz(ワイドバンド)対応。
近距離での通信を高速化(2)5GHzアンテナを3本搭載。
遠距離での通信を高速・安定化(ストリームとしては2x2)(3)Wi-Fi Alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応(4)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62827478WSR-3000AX4P-BK
オープン
11,090
12,199(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-04
用途: 事務所内
製造業

レンタルルータの期限があり購入。電気屋さんで見てきたものを注文してみました。わざわざ買い物に行かずとも手に入ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする