本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:750VA/680W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得、
運転方式ラインインタラクティブ方式停電切替時間10msec.以内切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内出力波形バッテリ動作時:正弦波出力容量(VA/W)最大750/680出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)定格出力電圧(V)AC100出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz定格出力電流(A)7.5定格入力電圧(V)AC100入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)入力周波数(Hz)50/60±4相数入力:単相2線、出力:単相2線入力プラグ3P(NEMA 5-15P)プラグ形状NEMA5-15Pバッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池バックアップ時間4分/最大負荷時:680W規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品安全規格UL1778取得充電時間フル充電8時間、90%充電4時間充電時間(時間)8バッテリー寿命5年(期待)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)100Vバッテリー数1個本体質量(kg)約11外形寸法(mm)140(W)×359(D)×167(H)mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×359×167本体幅(mm)140騒音値(dB)45以下冷却方式自然空冷(FAN無)発熱量(KJ/h)通常180/充電360使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)設置方式据置型ケーブル長(m)約1.8保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)入力保護容量(A)13過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):10/12消費電力(W)(内部)無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB75T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0コンセント出力NEMA 5-15R波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護内容量1台