曜日別特売

無停電電源装置 常時商用/AC100V/550VA/330W/-10~55℃/ラック型/リチウムイオンバッテリ搭載

無停電電源装置 常時商用/AC100V/550VA/330W/-10~55℃/ラック型/リチウムイオンバッテリ搭載 - omron(オムロン)

無停電電源装置(UPS)、常時商用、リチウムイオンバッテリ搭載により期待寿命10年(周囲温度25度バッテリ初期状態)、仕様環境温度-10~55℃まで対応、1U(44.45mm以下)設計なので、EIA規格に適合、従来のUPSでは困難な狭所環境への設置可能。
ファンレス設計なので、塵埃などによる故障のリスクを軽減。
出力容量:550VA/330W、出力コンセント数3、バックアップ切替時間:10msec.以内 、ホームページよりシャットダウンソフト無償ダウンロード、保証期間3年(ご愛用者登録にて5年、保証範囲:製品故障)

仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)外形寸法(mm)400(W)×230(D)×43(H)mmコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーリチウムイオン蓄電池定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラック型安全規格UN38.3取得バックアップ時間8分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大550/330停電切替時間10msec以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
備考
消費電力(W)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62827864BV55RE保証期間3年(ご愛用者登録にて5年、保証範囲:製品故障)5W/20W約4.3Kg
オープン
97,980
107,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62827880BV55REM保証期間3年(ご愛用者登録にて5年、保証範囲:製品故障)。遠隔監視用ネットワーク機能設定専用USB通信ケーブル付属。8W/23W約4.4Kg
オープン
139,800
153,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする