カーメイト
ドクターデオプレミアムゴールド置型
ニオイ菌ウイルスに圧倒的なパワー。消臭性能400%。
用途
車の消臭
成分
除菌/消臭剤(安定化二酸化塩素)/有機酸
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62836097
D274
100
68
68
58
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
62836106
D275
500
125
125
76
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください