BLACKJAWS 折込鋸 万能目 210mm

BLACKJAWS 折込鋸 万能目 210mm - サボテンBLACKJAWS 折込鋸 万能目 210mm - サボテンBLACKJAWS 折込鋸 万能目 210mm - サボテンBLACKJAWS 折込鋸 万能目 210mm - サボテン

自然と調和する鋸:シックで落ち着いたデザインの鋸は持つ喜び、使う喜びを呼び覚まします。
切れ味の追及:独自のフッ素加工刃は刃部をハードクロムメッキ加工、胴部にフッ素加工を施すことにより強力かつ軽い切れ味を追及しています。
剪定・アウトドアに:万能目で生木から乾燥木(薪等)の剪定・切断に最適です。

用途剪定・アウトドアに。仕様刃先フッ素加工・替刃式目の粗さ万能目折込折込適合替刃RB-3210刃先長(mm)210内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628311883210
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする